› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Targhetta arresto emergenza gialla 33x50 mm automazione industriale

Cod. Rexel KM216470
Cod. Produttore 216470
Cod. EAN 4015082164706

Informazioni principali

  • Dimensioni: 33x50 mm
  • Colore: giallo
  • Funzione: arresto d'emergenza
  • Collegamento: no SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: targhetta
  • Assortimento: accessori
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Etichetta di colore giallo con forma rettangolare, progettata per l'identificazione neutra in impianti elettrici. Realizzata per garantire una chiara segnalazione e una facile lettura, è ideale per l'organizzazione e la sicurezza delle apparecchiature elettriche. La sua superficie è priva di stampa, offrendo un aspetto pulito e versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

33 mm

altezza

1 mm

forma

Rettangolare

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Targhetta arresto emergenza gialla 33x50 mm automazione industriale