Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY4101
Cod. Produttore
ZB2BY4101
Cod. EAN
3389110614855

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Etichetta senza marcatura
  • Dimensioni: 30 x 40 mm
  • Marcatura: Bianco e giallo non marcato
  • Compatibilità: XACM, XACA, XACB
  • Normativa: NF E 52-124
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Vendita minima: 10 pezzi
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY4101 è un'etichetta senza marcatura È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

colore

Giallo

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations