Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2101
Cod. Produttore
ZB2BY2101
Cod. EAN
3389110614411

Informazioni di prodotto

Blank legend, Harmony XAC, Legend plate, plastic, black or red background, 30x40mm, unmarked

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY2101 è un'etichetta in plastica. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

colore

Altro

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations