Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-25020
Cod. Produttore
556-25020
Cod. EAN
5022660668517

Informazioni di prodotto

Targhetta 11x100 HT giallo TTAGPU11X100YE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Materiale poliuretanico resistente e robusto. Per cavi o fasci di cavi con diametri elevati. Ritardante di fiamma. Resistente agli agenti atmosferici. Resistente all'abrasione. Buona resistenza agli agenti chimici. Disponibile in bianco e giallo come standard. Fornite in bobine pretranciate con fori per il fissaggio con fascette. Le TIPTAG PU sono fatte con un materiale poliuretanico robusto e flessibile. Sono sviluppate per ambienti particolarmente difficili dove il materiale viene esposto ad agenti chimici o abrasivi. Le TIPTAG PU vengono fornite pretagliate e con i fori di fissaggio da utilizzare con le fascette. Sono anche utilizzabili per opere di retrofit. Ne consigliamo la stampa con le stampanti premium di HellermannTyton. Uno speciale ribbon è stato sviluppato per creare un effetto tatuaggio sulle targhette, in modo che il testo stampato non possa essere rimosso e in modo da renderle resistenti all'abrasione e in ambienti difficili.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Forma a rullo

lunghezza

100 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

TIPTAG

Produttore

Targhetta poliuretanica resistente 11x100 mm gialla per cavi diametri elevati ambienti difficili