Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE48237
Cod. Produttore
48237
Cod. EAN
8016692777078

Informazioni di prodotto

TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO
Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo. Descrizione del produttore: Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

colore

Rosso

larghezza

0,01 mm

altezza

35 mm

lunghezza

80 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targa quadro rigida PVC preforata rivettabile per personalizzazione industriale