Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAVA10A500
Cod. Produttore
TAVA10A500
Cod. EAN
8032826149290

Informazioni di prodotto

TAQ20P - Trasformatore di corrente monofase protezione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAQ20P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5/1A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 8/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

5 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 5/1A