›

TAPPO STRIP IP67 12X6MM SENZA FORO

Cod. Rexel L3TST6712S
Cod. Produttore TST6712S

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 17x7x9 mm
  • Formato: Rettangolare
  • Compatibile strip: 12x6 mm
  • Tipo: Senza foro
  • Materiale: Resistente e trasparente
  • Montaggio: Su superfici infiammabili
  • Serie: Acces. Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo per strip LED con grado di protezione IP67, progettato per sigillare e proteggere le estremità di strisce LED da 12x6 mm senza foro. Realizzato in materiale resistente e trasparente, garantisce impermeabilità e protezione da polvere e umidità, ideale per installazioni sia interne che esterne. Questo accessorio assicura una finitura pulita e sicura, mantenendo l'integrità delle strip LED e prolungandone la durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

TAPPO STRIP IP67 12X6MM SENZA FORO