›

TAPPO STRIP IP67 12X6MM CON FORO

Cod. Rexel L3TST6712C
Cod. Produttore TST6712C

Informazioni principali

  • Protezione IP: IP65
  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza esterna: 13 mm
  • Larghezza esterna: 7 mm
  • Altezza/Profondità: 10 mm
  • Foro: Presente
  • Montaggio su superfici infiammabili: Sì
  • Serie: Acces. Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo per strip LED con foro, caratterizzato da una protezione IP67 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Progettato per strip di dimensioni 12x6 mm, assicura un'installazione sicura e duratura, proteggendo i componenti elettrici da agenti esterni. Ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni, combina funzionalità e affidabilità nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

TAPPO STRIP IP67 12X6MM CON FORO