Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI6875/3N
Cod. Produttore
6875/3N
Cod. EAN
8012199532226

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP52
  • Materiale: Resina
  • Disco: Ottone
  • Diametro: 70 mm
  • Tipo: Tappo ispezionabile
  • Applicazione: Filo pavimento
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 30

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo disco in ottone per sottopavimento, progettato per garantire una chiusura sicura e duratura delle canaline elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una finitura elegante e funzionale, il tappo combina praticità e robustezza, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti sottopavimento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tappo ispezionabile in resina per chiusura filo pavimento IP52 - per bocchettoni diametro 70 mm - con disco in ottone

Serie

INTERLINK

Produttore

Tappo sottopavimento ottone chiusura filo pavimento IP52