Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1841
Cod. Produttore
1841
Cod. EAN
8016692120430

Informazioni di prodotto

TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg9, IP54, GRIGIO RAL 7035
Il tappo PS PG9 grigio CE1841 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale plastico resistente, offre un'ottima protezione e isolamento. Il suo design compatto e funzionale garantisce una facile installazione e adattabilità a diverse esigenze. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Scegli questo tappo per un'affidabilità duratura nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il tappo PS PG9 grigio CE1841 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale plastico resistente, offre un'ottima protezione e isolamento. Il suo design compatto e funzionale garantisce una facile installazione e adattabilità a diverse esigenze. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Scegli questo tappo per un'affidabilità duratura nelle tue installazioni elettriche.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Tappo polistirolo PS PG9 grigio IP54 protezione isolamento applicazioni elettriche

€ 0,1535 x 1 pz.
(pz.)