Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D3
Cod. Produttore
9005.D3
Cod. EAN
8051316105233

Informazioni di prodotto

TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 3
Il tappo CE9005.D3 è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'integrità dei collegamenti elettrici. Realizzato in PA6.6, questo tappo offre un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti umidi o polverosi. Il suo design robusto e resistente alle intemperie assicura un'ottima tenuta, contribuendo a prevenire infiltrazioni d'acqua e polvere. Con uno spessore di 3 mm, il tappo è progettato per adattarsi perfettamente a diverse installazioni, offrendo una soluzione versatile per la protezione dei circuiti elettrici. La finitura di colore bianco non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Questo tappo è un componente indispensabile per chi cerca affidabilità e durabilità nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il tappo CE9005.D3 è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'integrità dei collegamenti elettrici. Realizzato in PA6.6, questo tappo offre un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti umidi o polverosi. Il suo design robusto e resistente alle intemperie assicura un'ottima tenuta, contribuendo a prevenire infiltrazioni d'acqua e polvere. Con uno spessore di 3 mm, il tappo è progettato per adattarsi perfettamente a diverse installazioni, offrendo una soluzione versatile per la protezione dei circuiti elettrici. La finitura di colore bianco non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Questo tappo è un componente indispensabile per chi cerca affidabilità e durabilità nei propri sistemi elettrici.

Produttore

Tappo protezione elettrica PA6.6 IP66 bianco 3 mm per ambienti umidi e polverosi