Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D15
Cod. Produttore
9005.D15
Cod. EAN
8051316105592

Informazioni di prodotto

TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 15
Il tappo CE9005.D15 è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'integrità dei collegamenti elettrici. Realizzato in PA6.6, offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. Con un grado di protezione IP66, è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una protezione efficace contro polvere e acqua. Il colore bianco del tappo non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Con un diametro di 15 mm, questo tappo si adatta perfettamente a diversi tipi di cavi, rendendolo un componente versatile per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le caratteristiche di impermeabilità lo rendono ideale per utilizzi sia interni che esterni, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il tappo CE9005.D15 è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'integrità dei collegamenti elettrici. Realizzato in PA6.6, offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. Con un grado di protezione IP66, è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una protezione efficace contro polvere e acqua. Il colore bianco del tappo non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Con un diametro di 15 mm, questo tappo si adatta perfettamente a diversi tipi di cavi, rendendolo un componente versatile per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le caratteristiche di impermeabilità lo rendono ideale per utilizzi sia interni che esterni, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione.

Produttore

Tappo in poliamide PA6.6 IP66 bianco diametro 15 mm per protezione collegamenti elettrici interni ed esterni