Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEHP-13
Cod. Produttore
HP-13
Cod. EAN
8009561098589

Informazioni di prodotto

Tappi plastici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tappi plastici Colore: nero Diametro foro: 12,8mm. Permettono una rapida e semplice chiusura, anche provvisoria, di fori su lamiere o pannelli. Adatti al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 V2

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12,8

Serie

RTA

Produttore

TAPPO PLASTICO D 12,8