Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057676
Cod. Produttore
057676
Cod. EAN
3245060576769

Informazioni di prodotto

TAPPO PER PRESA SCHUKO 250V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa domestica da pannello blu, standard tedesco 2P+T, Vn= 250Vac, IP44/54, IK09, 50x50mm

distanza di foratura verticale

60 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

intensità di corrente UL/CSA (se è desiderata l’esecuzione UL)

250 A

posizione ora

6 h

numero di poli

2

dimensione della flangia verticale

75 mm

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

blu

materiale

plastica

tecnica di collegamento

morsetto a vite

Produttore

TAPPO PER PRESA SCHUKO 250V