Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D9
Cod. Produttore
9005.D9
Cod. EAN
8051316105417

Informazioni di prodotto

TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 9
Il tappo CE9005.D9 è un accessorio indispensabile per garantire la protezione e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzato in PA6.6, questo tappo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, con un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e resistenza alla polvere. Con un diametro di 9 mm e un elegante colore bianco, si integra perfettamente in qualsiasi contesto di installazione. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una chiusura sicura e duratura, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e versatilità lo rendono un elemento chiave per la sicurezza e l'efficienza delle reti elettriche. Descrizione del produttore: Il tappo CE9005.D9 è un accessorio indispensabile per garantire la protezione e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzato in PA6.6, questo tappo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, con un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e resistenza alla polvere. Con un diametro di 9 mm e un elegante colore bianco, si integra perfettamente in qualsiasi contesto di installazione. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una chiusura sicura e duratura, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e versatilità lo rendono un elemento chiave per la sicurezza e l'efficienza delle reti elettriche.

Produttore

Tappo in poliamide PA6.6 bianco IP66 diametro 9 mm per installazioni elettriche industriali e commerciali

€ 0,7814 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.