Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4SZ37
Cod. Produttore
ZB4SZ37
Cod. EAN
3606481140968

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Compatibilità: XB4, XB5
  • Tipo di testa: Standard
  • Forma della testa: Circolare
  • Tipo di operatore: Leva standard
  • Base di fissaggio: ZB4BZ009 (opzionale)
  • Serie: Harmony XB4
  • Vendita quantità indivisibile: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il tappo otturatore in metallo Harmony XB4 è compatibile con i pulsanti Harmony XB4, con pulsante a filo ghiera. Il tappo otturatore in metallo è progettato come accessorio opzionale per l'installazione con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con la ghiera metallica dell'unità di comando e segnalazione standard da 22 mm XB4. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, assicurando la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti.

colore

Nero

diametro del foro

22,5 mm

materiale

Metallo

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XB4