› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Tappo otturatore grigio

Cod. Rexel TEZB5SZ3C0
Cod. Produttore ZB5SZ3C0
Cod. EAN 3606489754792

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grigio chiaro
  • Tipo testa: Standard circolare
  • Foro per teste: Ø 22 mm
  • Profilo operatore: Filoghiera
  • Composizione: Tappo e dado
  • Vendita minima: 10 pezzi
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo otturatore in plastica è progettato come accessorio opzionale per l'installazione con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità standard di comando e segnalazione da 22 mm XB4, XB5 e XB7.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro del foro

22,5 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XB5

Tappo otturatore grigio