› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Tappo otturatore filopannello Ø30

Cod. Rexel TEZB5FSZ3
Cod. Produttore ZB5FSZ3
Cod. EAN 3606481361790

Informazioni principali

  • Tipo testa: Filopannello
  • Colore: Grigio scuro
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Grado protezione IP: IP66/IP69/IP69K
  • Grado protezione IK: IK03
  • Compatibilità: Unità comando XB5F
  • Quantità confezione: Set da 5
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo otturatore è progettato come accessorio opzionale per l'installazione con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità di comando e segnalazione da 30,5 mm XB5.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Harmony XB5

Tappo otturatore filopannello Ø30