Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2SZ3
Cod. Produttore
ZB2SZ3
Cod. EAN
3389110614602

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Isolato
  • Diametro foro: 22,5 mm
  • Composizione kit: Guarnizione, dado
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Tipo: Tappo otturatore
  • Applicazione: Pulsantiera pensile
  • Serie: Harmony XAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il tappo otturatore è un componente separato della gamma di pulsantiere pensili di tipo XACD. È dotato di un tappo otturatore nero con guarnizione e ghiera di fissaggio. È adatto a un foro di diametro 22,5 mm.

colore

Nero

diametro del foro

22,5 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

TAPPO OTTURATORE

€ 3,10 x 1 pz.
(pz.)