› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Tappo otturatore Ø22 circolare bianco

Cod. Rexel TEZB5SZ31
Cod. Produttore ZB5SZ31
Cod. EAN 3389119615143

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Diametro foro: Ø22 mm
  • Forma testa: Circolare
  • Profilo operatore: Filoghiera
  • Peso netto: 0,009 kg
  • Quantità minima: 10 pezzi
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo otturatore Ø22 circolare bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

diametro del foro

22,5 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XB5

Tappo otturatore Ø22 circolare bianco