›

TAPPO NEON FLEX LATERALE 6X15 SENZA

Cod. Rexel L3TNFLS
Cod. Produttore TNFLS

Informazioni principali

  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza esterna: 16 mm
  • Larghezza esterna: 8 mm
  • Altezza/Profondità: 15 mm
  • Grado di protezione: IP65
  • Montaggio su superfici infiammabili: Sì
  • Serie: Acces. Tiras LED
  • Materiale resistente per neon flex

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo laterale in materiale resistente progettato per neon flex con dimensioni 6x15 mm. Ideale per proteggere e rifinire in modo sicuro le estremità delle strisce LED flessibili, garantendo una chiusura pulita e duratura senza compromettere la flessibilità del prodotto. La sua struttura semplice e funzionale assicura un montaggio rapido e stabile, mantenendo l’integrità del sistema di illuminazione. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono accessori affidabili e di qualità per il completamento di installazioni con neon flessibili.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

TAPPO NEON FLEX LATERALE 6X15 SENZA