›

TAPPO NEON FLEX LATERALE 6X15 CON F

Cod. Rexel L3TNFLC
Cod. Produttore TNFLC

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP65
  • Formato: Rettangolare
  • Larghezza esterna: 8 mm
  • Lunghezza esterna: 16 mm
  • Altezza/Profondità: 23 mm
  • Montaggio su superficie infiammabile: Sì
  • Serie: Acces. Tiras LED
  • Con foro laterale: 6x15 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo laterale per neon flessibile con dimensioni 6x15 mm, progettato per garantire una chiusura sicura e una protezione efficace delle strisce LED. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell'installazione di sistemi di illuminazione a LED, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Ideale per accessori di tiras LED, questo tappo facilita la protezione contro polvere e umidità, migliorando la sicurezza e la funzionalità dell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

TAPPO NEON FLEX LATERALE 6X15 CON F