›

TAPPO NEON FLEX FRONTALE 6X6 SENZA

Cod. Rexel L3TNFFS
Cod. Produttore TNFFS

Informazioni principali

  • Formato: Rettangolare
  • Larghezza esterna: 8 mm
  • Lunghezza esterna: 8 mm
  • Altezza/Profondità: 9 mm
  • Grado di protezione: IP65
  • Montaggio su superfici infiammabili: Sì
  • Serie: Acces. Tiras LED
  • Materiale: Resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo frontale per neon flex con dimensioni 6x6, progettato per completare e proteggere le estremità delle strisce LED flessibili. Realizzato in materiale resistente, garantisce una facile installazione e una finitura pulita, ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

TAPPO NEON FLEX FRONTALE 6X6 SENZA