›

TAPPO NEON FLEX FRONTALE 6X6 CON FO

Cod. Rexel L3TNFFC
Cod. Produttore TNFFC

Informazioni principali

  • Formato: Rettangolare
  • Larghezza esterna: 8 mm
  • Lunghezza esterna: 8 mm
  • Altezza/Profondità: 15 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Montaggio su superfici infiammabili
  • Con foro frontale 6x6
  • Serie: Acces. Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo frontale per neon flex con dimensioni 6x6, progettato per garantire una chiusura sicura e protezione ottimale delle strisce LED. Realizzato in materiale resistente, assicura durata e affidabilità nell'installazione di accessori per illuminazione LED. Ideale per completare e proteggere i profili neon flex, mantenendo un aspetto pulito e professionale.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

TAPPO NEON FLEX FRONTALE 6X6 CON FO