› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Tappo M22-B grigio 7035 tondo per impianti elettrici

Cod. Rexel KM216388
Cod. Produttore 216388
Cod. EAN 4015082163884

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-B TAPPO GRIGIO (7035)
  • Colore: Grigio 7035
  • Forma: Tondo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Uso: Accessorio impianti elettrici
  • Resistenza: Duratura e protettiva

Descrizione del prodotto

Tappo di forma tonda realizzato in plastica di colore grigio, ideale per applicazioni nel settore elettrico dove è richiesta una finitura estetica e funzionale. Questo componente garantisce resistenza e durabilità grazie al materiale plastico, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni grazie alla sua forma ergonomica e al colore neutro. Progettato per offrire una soluzione semplice e affidabile per la protezione e la copertura di parti elettriche, assicurando sicurezza e pulizia nell’installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il tappo M22-B in grigio 7035 è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo tappo tondo è progettato per resistere nel tempo, offrendo una protezione ottimale. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per diverse applicazioni. Scegli il tappo M22-B per una soluzione pratica e durevole nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro del foro

22 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Tappo M22-B grigio 7035 tondo per impianti elettrici