Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI6875/2N
Cod. Produttore
6875/2N
Cod. EAN
8012199532219

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sottopavimento tappo disco
  • Materiale: Resina con disco acciaio
  • Protezione: IP52
  • Diametro bocchettoni: 70 mm
  • Tipo: Ispezionabile
  • Quantità consigliata: 30
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo sottopavimento realizzato con disco in acciaio, progettato per garantire protezione e chiusura sicura delle aperture nei sistemi elettrici da incasso. La combinazione di materiali assicura resistenza e durabilità, ideale per applicazioni in ambienti tecnici dove è richiesta una soluzione affidabile e di facile installazione. Il design funzionale facilita l’inserimento e la manutenzione, mantenendo l’integrità dell’impianto elettrico sottostante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tappo ispezionabile in resina per chiusura filo pavimento IP52 - per bocchettoni diametro 70 mm - con disco in acciaio

Serie

INTERLINK

Produttore

Tappo ispezionabile sottopavimento resina disco acciaio IP52