Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI6875/1N
Cod. Produttore
6875/1N
Cod. EAN
8012199532202

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sottopavimento
  • Materiale: Resina
  • Protezione: IP52
  • Diametro: 70 mm
  • Tipo: Tappo ispezionabile
  • Applicazione: Chiusura filo pavimento
  • Disco metallico: Assente
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo in resina per impianti sottopavimento, progettato per garantire una chiusura sicura e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e protezione ottimale contro polvere e agenti esterni. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando una perfetta integrazione negli impianti sottopavimento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tappo ispezionabile in resina per chiusura filo pavimento IP52 - per bocchettoni diametro 70 mm - senza disco metallico

Serie

INTERLINK

Produttore

Tappo ispezionabile resina chiusura filo pavimento IP52 sottopavimento