Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D14
Cod. Produttore
9005.D14
Cod. EAN
8051316105561

Informazioni di prodotto

TAPPO PER GOMMINO, IN POLIAMMIDE PA6.6, IP66, HALOGEN FREE, BIANCO, DIAMETRO 14
Scopri il tappo CE9005.D14, un accessorio essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in PA6.6, questo tappo offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere, ideale per ambienti esterni o industriali. Con un diametro di 14 mm, si adatta perfettamente a diverse applicazioni, assicurando un montaggio semplice e sicuro. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, rendendolo adatto per qualsiasi contesto. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un componente fondamentale per ogni progetto elettrico, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere il tappo CE9005.D14 significa optare per qualità e sicurezza nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il tappo CE9005.D14, un accessorio essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in PA6.6, questo tappo offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere, ideale per ambienti esterni o industriali. Con un diametro di 14 mm, si adatta perfettamente a diverse applicazioni, assicurando un montaggio semplice e sicuro. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, rendendolo adatto per qualsiasi contesto. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un componente fondamentale per ogni progetto elettrico, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere il tappo CE9005.D14 significa optare per qualità e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

Produttore

Tappo PA6.6 IP66 Halogen Free bianco 14 mm per installazioni elettriche esterne e industriali