Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76982
Cod. Produttore
GW76982
Cod. EAN
8011564221437

Informazioni di prodotto

TAPPO DI CHIUSURA METALLO PG16 IP65
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

senza alogeni

antiurto

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

Tappo chiusura metallico PG16 protezione IP65 accessori installazione elettrica GW FIT