› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Tappo chiusura strip 220Vac protezione circuiti elettrici

Cod. Rexel L3TFT220
Cod. Produttore TFT220

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220VAC
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto ed ergonomico
  • Applicazione: domestica e industriale
  • Durata: robusta e resistente
  • Funzione: sigillatura circuiti
  • Serie: L3TFT

Descrizione del prodotto

Tappo di chiusura progettato per strip elettriche a 220 VAC, ideale per garantire una protezione sicura e affidabile delle connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza nell’uso in impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono isolamento e protezione contro polvere e umidità, contribuisce a mantenere l’integrità del sistema elettrico. La sua compatibilità con strip a 220 VAC lo rende un componente essenziale per la manutenzione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il tappo di chiusura L3TFT220 è progettato per garantire un'ottima protezione e sicurezza in applicazioni elettriche a 220VAC. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per sigillare e proteggere i circuiti elettrici, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, rendendolo un componente essenziale per ogni installazione elettrica. La forma ergonomica facilita l'installazione, mentre il design compatto permette un utilizzo versatile in vari contesti, sia domestici che industriali. Con il tappo di chiusura L3TFT220, puoi contare su una soluzione affidabile per la protezione dei tuoi circuiti elettrici.
Tappo chiusura strip 220Vac protezione circuiti elettrici