› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

TAPPI PROFILO PF5208SC 2PZZ.

Cod. Rexel L3TAPF5208SC
Cod. Produttore TAPF5208SC

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 2 pezzi
  • Marcatura CE: Sì
  • Conformità RoHS: Sì
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Uso: Accessori profili
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il tappo profilo L3TAPF5208SC, un accessorio essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzato in alluminio di alta qualità, offre una chiusura sicura e duratura. Il suo elegante colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Progettato per l'uso con profili specifici, questo terminale è la soluzione ideale per garantire un aspetto rifinito e professionale. Scegli il tappo profilo L3TAPF5208SC per un tocco di funzionalità e stile nei tuoi lavori elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

TAPPI PROFILO PF5208SC 2PZZ.