›

TAPPI PROFILO PF5074CL 2PZZ.

Cod. Rexel L3TAPF5074CL
Cod. Produttore TAPF5074CL

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Quantità: 2 pezzi
  • Marcatura CE: Si
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Si
  • Applicazione: Profili elettrici
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo profilo PF5074CL è un accessorio essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura ed efficiente. Realizzato in alluminio di alta qualità, offre una protezione robusta per i tuoi impianti elettrici. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto, integrandosi perfettamente in qualsiasi contesto. Questo set è composto da due pezzi, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una chiusura sicura e duratura. La sua progettazione accurata assicura una facile installazione e una perfetta adattabilità a vari tipi di profili. Scegliere il tappo PF5074CL significa optare per un prodotto che combina funzionalità e design, garantendo la massima protezione per i tuoi circuiti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

TAPPI PROFILO PF5074CL 2PZZ.