›

TAPPI PROFILO PF4435EM 2PZZ.

Cod. Rexel L3TAPF4435EM
Cod. Produttore TAPF4435EM

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 2 pezzi
  • Marcatura CE: Si
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Si
  • Applicazione: Profili elettrici
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo profilo PF4435EM è un accessorio essenziale per garantire la chiusura e la protezione dei profili elettrici. Realizzato in alluminio di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Con un design grigio elegante, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mantenendo un aspetto professionale e ordinato. Questo tappo è progettato per adattarsi a vari profili, assicurando una chiusura sicura e affidabile. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua funzionalità, contribuisce a mantenere la sicurezza e l'estetica degli impianti elettrici, proteggendo i componenti interni da polvere e umidità. Scegliere il tappo profilo PF4435EM significa optare per un accessorio pratico e di qualità, perfetto per ogni necessità di chiusura nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

TAPPI PROFILO PF4435EM 2PZZ.