›

TAPPI PROFILO PF4084PD 2PZZ.

Cod. Rexel L3TAPF4084PD
Cod. Produttore TAPF4084PD

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Grigia
  • Confezione: 2 pezzi
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Marcatura CE: Sì
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo profilo PF4084PD è un accessorio essenziale per garantire la chiusura e la protezione dei profili elettrici. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, offrendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura grigia non solo conferisce un aspetto moderno, ma si integra perfettamente in diversi contesti di installazione. Confezionato in set da due pezzi, il tappo è facile da installare e si adatta a diverse applicazioni, rendendolo versatile per l'uso in impianti elettrici. La sua progettazione assicura una chiusura sicura, prevenendo l'ingresso di polvere e umidità, contribuendo così alla sicurezza e all'efficienza del sistema elettrico. Questo accessorio è ideale per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni pratiche e affidabili per la gestione dei propri impianti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

TAPPI PROFILO PF4084PD 2PZZ.