› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

TAPPI PROFILO PF3021SP 2PZZ.

Cod. Rexel L3TAPF3021SP
Cod. Produttore TAPF3021SP

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Quantità: 2 pezzi
  • Colore: Bianco
  • Marcatura CE: Si
  • Conformità RoHS: Si
  • Raccolta selettiva: Si
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Applicazione: Tappi profilo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri i tappi profilo PF3021SP, un accessorio essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzati in alluminio di alta qualità, questi terminali offrono una chiusura sicura e duratura. Il loro elegante colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo non solo funzionalità ma anche un aspetto estetico gradevole. Ideali per completare i tuoi profili, i tappi PF3021SP sono progettati per soddisfare le tue esigenze di chiusura con stile e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

TAPPI PROFILO PF3021SP 2PZZ.