›

TAPPI PROFILO PF2929CL 2PZZ.

Cod. Rexel L3TAPF2929CL
Cod. Produttore TAPF2929CL

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 2 pezzi
  • Marcatura CE: Sì
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Applicazione: Profili elettrici
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo per profilo PF2929CL è un accessorio essenziale per garantire la chiusura sicura e funzionale dei profili elettrici. Realizzato in alluminio di alta qualità e con un elegante colore grigio, questo prodotto è progettato per resistere all'usura e garantire una lunga durata nel tempo. La sua forma specifica consente un'installazione semplice e veloce, adattandosi perfettamente ai profili compatibili. Confezionato in un set da due pezzi, offre una soluzione pratica per completare il tuo impianto elettrico con stile ed efficienza. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, il tappo PF2929CL è un componente indispensabile per chi cerca qualità e affidabilità nei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

TAPPI PROFILO PF2929CL 2PZZ.