›

TAPPI PROFILO PF2508EM 2PZZ.

Cod. Rexel L3TAPF2508EM
Cod. Produttore TAPF2508EM

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Grigia
  • Confezione: 2 pezzi
  • Marcatura CE: Sì
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Applicazione: Chiusura profilo
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo per profilo PF2508EM è un accessorio essenziale per garantire la chiusura sicura e l'integrità dei sistemi elettrici. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo tappo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua finitura grigia conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a vari ambienti di installazione. Con una configurazione semplice e intuitiva, il tappo si adatta perfettamente ai profili standard, facilitando l'installazione e la manutenzione. È particolarmente utile in applicazioni in cui è richiesta una chiusura sicura per proteggere i componenti interni dagli agenti esterni. Questo accessorio non solo migliora l'estetica del sistema, ma contribuisce anche alla sicurezza generale dell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

TAPPI PROFILO PF2508EM 2PZZ.