› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

TAPPI PROFILO PF1818EQ 2PZZ.

Cod. Rexel L3TAPF1818EQ
Cod. Produttore TAPF1818EQ

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 2 pezzi
  • Marcatura CE: Si
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Si
  • Tipo prodotto: Tappi profilo
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo profilo L3TAPF1818EQ è un accessorio essenziale per chi cerca qualità e funzionalità. Realizzato in alluminio, questo terminale di chiusura è progettato per garantire una protezione efficace e duratura. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e moderno, adattandosi perfettamente a diverse applicazioni. Confezionato in due pezzi, è ideale per completare i profili con stile e sicurezza. Scegliere il L3TAPF1818EQ significa optare per un prodotto di alta qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

TAPPI PROFILO PF1818EQ 2PZZ.