›

TAPPI PROFILO PF1714SP 2PZZ.

Cod. Rexel L3TAPF1714SP
Cod. Produttore TAPF1714SP

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 2 pezzi
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Marcatura CE: Sì
  • Conformità RoHS: Sì
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Profili elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo PF1714SP è un accessorio indispensabile per garantire la chiusura e la protezione di profili elettrici. Realizzato in alluminio di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durabilità nel tempo. Il suo design grigio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta versatile per diverse applicazioni. Questo tappo è progettato per adattarsi a specifici profili, assicurando un montaggio semplice e sicuro. Ideale per l'uso in installazioni elettriche, il tappo PF1714SP contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico, proteggendo i componenti interni da polvere e umidità. Con due pezzi inclusi nella confezione, rappresenta una soluzione pratica ed economica per completare il tuo progetto elettrico in modo efficiente.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

TAPPI PROFILO PF1714SP 2PZZ.