›

TAPPI PROFILO PF0430TB 2PZZ.

Cod. Rexel L3TAPF0430TB
Cod. Produttore TAPF0430TB

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Grigia
  • Configurazione: 2 pezzi
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Marcatura CE: Sì
  • Conformità RoHS: Sì
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo profilo PF0430TB è un accessorio essenziale per garantire la chiusura sicura e protetta dei profili elettrici. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo tappo è progettato per resistere nel tempo e garantire un'ottima protezione contro polvere e umidità. La sua finitura grigia si integra perfettamente con vari ambienti, rendendolo una scelta versatile per ogni installazione. La configurazione a due pezzi assicura una chiusura salda, mentre il design ergonomico facilita il montaggio e la rimozione. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambito elettrico e industriale, dove è fondamentale mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti. Con il tappo profilo PF0430TB, si possono completare le installazioni con un tocco di professionalità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

TAPPI PROFILO PF0430TB 2PZZ.