› Utensili › Attrezzature di Protezione e Sicurezza › Varie Protezioni

TAPPETO ISOLANTE 50000 V (1 X 1 M)

Cod. Rexel ICAV4341
Cod. Produttore AV4341
Cod. EAN 8014212009203

Informazioni principali

  • Voltaggio: 50000 V
  • Dimensioni: 1 x 1 m
  • Spessore: 4,5 mm
  • Densità: 1,65 g/cm²
  • Durezza: 77 Shore
  • Normativa: DIN 53481 / VDE 0303
  • Struttura: Antiscivolo/Antisdrucciolevole
  • Serie: ICAV4341

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Per l'isolamento permanente in cabine o locali i quali richiedono ad un alto grado d'isolamento
Spessore: 4,5 mm - 1,65 g/cm2 (77 Shore)
Normativa: certificazione secondo le norme DIN 53481-pari a VDE 0303
Struttura: lato terra antisdrucciolevole / lato d'appoggio antiscivolo a lamelle (sopra), altre strutture o misure solo su richiesta

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Altro

per tensione nominale fino a

50000 V

TAPPETO ISOLANTE 50000 V (1 X 1 M)