Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV4331
Cod. Produttore
AV4331
Cod. EAN
8014212303912

Informazioni di prodotto

Tappeto isolante 26,5kV 1x1m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per l'isolamento permanente in cabine e/o locali i quali richiedono ad un altro grado d'isolamento
Materiale: gomma naturale di elevata rigidita' di elettrica
Spessore 3,5 mm
Certificazione secondo le norme DIN 53481-pari a VDE 0303
Superficie antisdrucciolevole
Struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste

colore

Blu

larghezza

1000 mm

Spessore

3,5 mm

lunghezza

1000 mm

con rivestimento antiscivolo

su bobina

per tensione nominale fino a

30000 V

per rigidità dielettrica fino a

30000 KILOVOLT

Produttore

TAPPETO ISOLANTE 26,5 KV 1X1 METRI