Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV4301
Cod. Produttore
AV4301
Cod. EAN
8014212006059

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1000x1000x4mm
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Materiale: gomma naturale/elastomero
  • Spessore: 4 mm
  • Superficie: antisdrucciolevole
  • Normativa: VDE 0680
  • Colore: grigio
  • Serie: ICAV4301

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per l'isolamento della zona a rischio durante l'esecuzione di giunti per cavi BT - MT in trincea

  • Materiale:, gomma naturale o elastomero di sintesi vulcanizzati
  • Spessore: 4 mm - 1,20 g/cm2 (53 Shore)
  • Con superficie antisdrucciolevole
  • Normativa: VDE 0680
  • Struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste
  • Colore: grigio

colore

Blu

larghezza

1000 mm

Spessore

4 mm

lunghezza

1000 mm

con rivestimento antiscivolo

su bobina

per tensione nominale fino a

1000 V

Produttore

TAPPETO ISOL. 1000X1000X4MM (1000 V