› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tamponamento fondo quadro elettrico Gemini taglia 2 resistente IP

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0386A00
Cod. Produttore 1SL0386A00
Cod. EAN 8000126249514

Informazioni principali

  • Descrizione: Tamponamento fondo Gemini
  • Taglia: Size 2
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Produttore: ABB S.p.A.

Descrizione del prodotto

Tamponamento fondo Gemini realizzato in plastica di colore grigio, progettato per garantire un grado di protezione IP66. Questo componente è ideale per completare e proteggere le installazioni elettriche all'interno dei quadri della serie Gemini, offrendo robustezza e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura permette un montaggio semplice e sicuro, assicurando la protezione necessaria per le applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR COVER GEMINI – SIZE 2;REAR COVER GEMINI – SIZE 2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

450 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Various Gemini Accessories

Tamponamento fondo quadro elettrico Gemini taglia 2 resistente IP