› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tamponamento fondo Gemini taglia 3 per involucri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0387A00
Cod. Produttore 1SL0387A00
Cod. EAN 8000126249545

Informazioni principali

  • Descrizione: Tamponamento fondo Gemini
  • Taglia: Size 3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208:2011-10
  • Norme armonizzate: EN IEC 63000:2018
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Tamponamento fondo Gemini di colore grigio realizzato in plastica resistente, con grado di protezione IP66 che garantisce un'elevata protezione contro polvere e getti d'acqua potenti. Questo componente è progettato per completare e proteggere le strutture elettriche della serie Gemini, assicurando durabilità e sicurezza in ambienti industriali e civili. La sua costruzione robusta e il materiale plastico lo rendono ideale per applicazioni che richiedono resistenza agli agenti esterni senza compromettere la leggerezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR COVER GEMINI – SIZE 3;REAR COVER GEMINI – SIZE 3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Various Gemini Accessories

Tamponamento fondo Gemini taglia 3 per involucri elettrici