› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tamponamento fondo Gemini taglia 1 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0385A00
Cod. Produttore 1SL0385A00
Cod. EAN 8000126249484

Informazioni principali

  • Descrizione: Tamponamento fondo Gemini
  • Taglia: Size 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Tamponamento fondo per quadro elettrico della gamma Gemini, realizzato in plastica di colore grigio. Questo componente garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d’acqua potenti. Ideale per completare e proteggere la parte inferiore del quadro, è progettato per un’installazione sicura e duratura in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e protezione elevata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR COVER GEMINI – SIZE 1;REAR COVER GEMINI – SIZE 1

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

profondità

180 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Various Gemini Accessories

Tamponamento fondo Gemini taglia 1 per quadri elettrici