Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETAIX32N
Cod. Produttore
TAIX32N
Cod. EAN
8009561102217

Informazioni di prodotto

  • Diametro esterno: 32 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Lunghezza barra: 4 m
  • Finitura superficiale: Spazzolatura uniforme
  • Protezione IP: IP68 con connettori TILOK
  • Temperatura operativa: -25° C / +150° C
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 32. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene

colore

Acciaio inox

Tipologia

Rigido

diametro esterno

32 mm

diametro interno

30,8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

superficie spazzolata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Pesante (classe 4/6 Joule)

temperatura di impiego

-25 ... 150 °C

Serie

RTA

Produttore

TAIX-TUBO INOX 304 D 32MM L 4M