›

TAGPU LOOP 12X74 RESISTENTI UV, GIA

Cod. Rexel MEHE556-80585
Cod. Produttore 556-80585
Cod. EAN 4031026698670

Informazioni principali

  • Materiale: Poliuretano (PUR)
  • Dimensioni: 12x74 mm
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Metodo di stampa: Trasferimento termico
  • Temperatura esercizio: -25°C a +105°C
  • Carico di rottura: 30 MPa
  • Certificazioni: MIL-STD-202G, SAE-AS81531
  • Serie: TIPTAG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utilizzo senza fascette - Risparmio di tempo e costi. Stabilizzata agli UV. Materiale robusto e flessibile. Stampabile a trasferimento termico o a raggio laser. Disponibile in bianco o giallo. Zero alogeni . Elevata flessibilità e resistenza meccanica. Fornita in comodi imballi. TAGPU LOOP è un segnacavo progettato per l'identificazione di fili e cavi senza l'utilizzo di una fascetta. I segnacavi sono adatti a cavi di dimensioni da 2,8 mm a 8 mm e sono resistenti ai raggi UV. I segnacavi sono costituiti da poliuretano robusto e flessibile e sono adatti ad ambienti difficili. Il materiale è adatto alla stampa a trasferimento termico e laser.Stampa con la gamma premium di stampanti termiche e ribbon di HellermannTyton o una stampante laser.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

12 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

74 mm

diametro del cavo

2,8 ... 8 mm

Serie

TIPTAG

TAGPU LOOP 12X74 RESISTENTI UV, GIA