Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC7120450
Cod. Produttore
7120450
Cod. EAN
8014212020994

Informazioni di prodotto

Tagliatubo universale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tagliatubo universale, con due tipi di lame intercambiabili:per tubi isolanti, tubi in PVC duro e tubi in gomma

lunghezza

200 mm

adatto per plastica

lama di taglio sostituibile

Sistema di taglio

Lama

Con regolazione rapida

Numero di mole da taglio

1

diametro del tubo

29 ... 29 mm