Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC11094
Cod. Produttore
11094
Cod. EAN
8014212035349

Informazioni di prodotto

Tagliacavo D15 "UNYX ISOpiù" tutto isolato 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Adatto per tagliare cavi flessibili in rame e alluminio fino ad una sezione di 50 mmq, elevata capacita' di taglio con dimensioni estremamente ridotte, taglienti in acciaio legato e temprato.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Adatto per il diametro max. del cavo

17 mm

isolato

sezione max. del cavo

50 mm²

lunghezza totale

170 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Testato VDE